missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Alphachem X150 Einweg-Schutzanzug
Beschreibung
- Bieten erhöhten Tragekomfort und ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit und Schutz bei gleichzeitig überlegener Haltbarkeit.
- Doppelhülsensystem mit innerer Daumenschlaufe
- Verbesserte Passform, erhöhte Bewegungsfreiheit dank zweiteiligem Schrittdesign
- Eine dreiteilige Kapuze sorgt für eine bequeme Passform
- Doppelter Reißverschluss/Grifflasche, leichter zu greifen mit Handschuhen
- Knieverstärkungen bieten zusätzliche Stabilität genau dort, wo sie am meisten benötigt wird.
- Genähte und verklebte Nähte bieten eine starke und wirksame chemische Barriere
- Schnelles und einfaches An- und Ausziehen
- Elastische Bündchen an Knöcheln und Handgelenken sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienresistente Männer-Overalls |
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Verbundgewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?