missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha-Phenylcyclopentylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-Phenylcyclopentylessigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
Alpha-Phenylcyclopentylessigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Phenylcyclopentylacetic acid |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1956835 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 204.27 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'