missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-D-Glucose-1-Phosphat-Dikaliumsalzhydrat, 98 %
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Eine α-anomere Form von Glucose, die eine Phosphatgruppe auf dem primären Kohlenstoff enthält. Wird als Stoff zur Abschätzung von Phosphorylasen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Eine α-anomere Form von Glucose, die eine Phosphatgruppe auf dem primären Kohlenstoff enthält. Wird als Stoff zur Abschätzung von Phosphorylasen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | alpha-D-Glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 10 g |
| Merck Index | 14,4461 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Formelmasse | 336.32 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?