Learn More
Alfa Aesar™ alpha-D-Glucose-1-Phosphat-Dikaliumsalzhydrat, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Eine α-anomere Form von Glucose, die eine Phosphatgruppe auf dem primären Kohlenstoff enthält. Wird als Stoff zur Abschätzung von Phosphorylasen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-D-Glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 5 g |
| Merck Index | 14,4461 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Formelmasse | 336.32 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.