missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten

Artikelnummer. 17831789
Click to view available options
Dimensions (LxW):
38.10 mm (B) x 25.40 mm (H)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17831789

Marke: Brady™ 176807

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erstellen Sie mit diesem kaum schrumpfenden Vinylmaterial (B-595) Etiketten, die im Außenbereich unter anspruchsvollen Bedingungen bis zu 10 Jahre beständig sind. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.

  • Vielseitig - ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Maschinen, Regalen und anderen Oberflächen in der Industrie
  • Robust - beständig gegen längeren Kontakt mit UV-Strahlung, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salznebel, Reinigungsmitteln und Schmutz
  • Selbstklebend - stark haftender, dauerhafter Acrylklebstoff für raue, stark strukturierte, verschmutzte und glatte Oberflächen, besonders bei niedrigen Temperaturen
  • Lange Lebensdauer - witterungsbeständige Etiketten mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren im Außenbereich

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Front
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Lean and 5S labelling;Lockout tagout;Security identification;Pipe and valve marking
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;M511;M510
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell M5-31-595
Anzahl pro Packung 250 Label(s) / Box
Menge Je 1
Größe 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (B) x 25.40 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.40 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.10 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-31-595
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt