missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Oligonucleotide Amine Labeling Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Alexa Fluor 488 Oligonukleotid-Amin-Markierungskit liefert eine einfache Methode zur Markierung von aminmodifizierten Oligonukleotiden mit unserem leuchtenden, lichtbeständigen grün-fluoreszierenden Alexa Fluor 488 Farbstoff (mit ähnlichen spekralen Eigenschaften wie Fluorescein). Oligonukleotide, die mit diesem Kit markiert wurden, können als Primer und Sonden in Hybridisierungsexperimenten verwendet werden, sollten jedoch nicht für die automatisierte DNA-Sequenzierung verwendet werden, da der Alexa Fluor-Farbstoff im Kit als Mischisomere geliefert wird. Die Kits sind für Markierungsreaktionen mit 50 μg eines 5'-aminmodifizierten Oligonukleotids mit einer Länge von 18 bis 24 Basen optimiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Format | Kit |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor™ 488 |
| Endprodukttyp | Oligos (markiert) |
| Labeling Target | Oligos |
| Mit Marker oder Farbstoff | Ja |
| Markierungsmethode | Direkte Markierung |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Produkttyp | Oligonukleotid-Amin-Markierungskit |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur