missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ Mehrschichtiger AirClean™ 4 in.-Hochleistungs-Mehrzweckmischfilter mit gebundener Aktivkohle
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17745964 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Filtertyp:
Kohlenstoff
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertyp unitSize
17745964 Kohlenstoff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17745964 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. SYNACF431H

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der mehrschichtige AirClean™ 4 in.-Hochleistungs-Mehrzweckmischfilter mit gebundener Aktivkohle dient der Absorption von Dämpfen und Gerüchen.

AirClean™ Systems stellt mehrschichtige Gasphasenfilter mit gebundener Aktivkohle her, die je nach Anwendungszweck mit Standard-Aktivkohle aus Kokosnussschalen oder chemisch imprägnierter Aktivkohle erhältlich sind. AirClean™ Systems Gasphasenfilter mit Aktivkohle aus Kokosnussschalen basieren auf unseren einzigartigen Filtermedien aus gebundener Aktivkohlefilter. Dadurch wird die Freisetzung von potenziell gefährlichem Kohlestaub minimiert, der in herkömmlichen Aktivkohlefiltern mit Granulat vorkommt. Unser proprietäres Bindeverfahren hält die Aktivkohle in einer kalkulierbaren Matrix und verhindert so eine Verlagerung der Aktivkohle, die zu „Toträumen“ führen kann, wie sie in herkömmlichen Granulatfiltern vorkommen können.

Eigenschaften

  • Gebundene Aktivkohle — kein Filterstaub
  • Gleichmäßige Verteilung der Imprägniermittel, falls zutreffend
  • Mehrschichtige Optionen für größere Anwendungskompatibilität

Spezifikation

Filtertyp Kohlenstoff
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Menge Je 1
Tiefe (metrisch) 10 cm
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (metrisch) 61 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.