missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M710 und BMP71

Artikelnummer. 17888924
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 15,88 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17888924

Marke: Brady™ 173203

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M710 und BMP71

  • Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
  • Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 1 Label
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 15,88 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0.63 in.
Breite (metrisch) 15.88 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 15.88 mm
Alternate Part Number M7C-625-422
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt