missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Agela™ SPE Tube, Empty

Artikelnummer. 31748823 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 cc
12 cc
12 mL
150 cc
150 mL
20 cc
3 cc
3 mL
3.5 mL
30 mL
35 mL
6 cc
6 mL
6.5 mL
60 cc
60 mL
61 mL
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
16 Stück
20 Stück
25 Stück
30 Stück
50 Stück
8 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31748823 150 mL 25 Stück
31742701 1 cc 100 Stück
31742746 3 cc 50 Stück
31743869 6 cc 30 Stück
31745461 12 cc 20 Stück
31747415 20 cc 20 Stück
31742463 60 cc 16 Stück
31742889 6 mL 100 Stück
31747330 150 cc 8 Stück
31747984 3.5 mL 1 Stück
31743396 6.5 mL -
31745382 12 mL 100 Stück
31745752 30 mL 1 Stück
31744295 60 mL 50 Stück
31741759 61 mL 50 Stück
31743333 3 mL 100 Stück
31743119 35 mL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31748823 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AZ150
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Agela SPE Tubes, Empty

  • Brand: Agela
  • Technique: SP
  • Seperation Mode: None
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Sorbens C18/SCX/SAX
Typ Empty Solid Phase Extraction Column
Volumen (metrisch) 150 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.