missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neville and More™ Afnor Plasmaflasche
Zur Aufbewahrung von Plasma in einer sterilen Umgebung.
Marke: Neville and More™ 00168C1
Additional Details : Gewicht : 7.96500kg
Beschreibung
- Mit Gewindehals
- Halsmaterial: Pilferproof-Glas
- Manipulationssicher
- Nicht reaktiv
- Material: Glas
Spezifikation
4 cm | |
1,52 cm | |
Durchsichtig | |
Lagerung von Plasma | |
24 | |
580 ml |
Plasma 40 | |
Kreisförmiger Querschnitt | |
9.2 cm | |
Glas (Typ 1) | |
Plasmaflasche |