missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Precision
Adventurer™ Precision decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab. Mit einem Farb-Touchscreen, GLP/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen und vielem mehr ist die Adventurer™ die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse.
1270.00 CHF - 1680.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | RS232, USB-Host, USB-Gerät (mitgeliefert). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. |
---|---|
Displaytyp | Vollfarbiger VGA-Grafik-Touchscreen mit benutzergesteuerter Helligkeit |
Displaymaße | 109 mm |
Sprachen | Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) |
Stabilisierungszeit | 1.500 s |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15511936
|
OHAUS™
30206082 |
820 g | AX822/E |
1540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15521936
|
OHAUS™
30206083 |
2200 g | AX2201 |
1680.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15531936
|
OHAUS™
30206084 |
2200 g | AX2201/E |
1270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die AutoCalTM-Option sorgt für eine schnelle Stabilisierung und einen zuverlässigen Betrieb und gewährleistet so eine solide Wägeleistung sowie genaue, reproduzierbare Ergebnisse für Standardanwendungen im Labor.
- Der Farb-Touchscreen mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Adventurer’-Anwendungen, während duale USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Tracking die Überwachung und Berichterstellung von Daten unterstützen.
- Die 1 mg-Modelle verfügen über einen zweiteiligen, oben montierten Windschutz mit weit öffnenden Türen, der ausreichend Platz für die Probenpositionierung bietet, während die 0,01 g- und 0,1 g-Modelle große Wägeschalen haben.
Spezifikation
RS232, USB-Host, USB-Gerät (mitgeliefert). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. | |
109 mm | |
1.500 s | |
354 x 230 x 100 mm |
Vollfarbiger VGA-Grafik-Touchscreen mit benutzergesteuerter Helligkeit | |
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) | |
Gramm, Milligramm, Karat, Unze, Ounce Troy, Pfund, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Hongkong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, Custom | |
175 mm |