Learn More
Socorex™ Acura™ manuelle TwiXS Mikropipette im Doppelpack
Hervorragende, besonders spitze Mikropipetten, die kurz, glatt und leicht sind. Mit dem Socorex™ Acura Manual™ TwiXS Micropipetten-Doppelpack erhalten Sie ein ausgewähltes Paar ergonomisch geformter Mikropipetten, die sich optimal für Forschungslabore eignen.
Marke: Socorex™ 826.TWX.Q
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- TwiXS-Paket:
- Zwei Acura™ Manual XS Mikropipetten.
- Pipettenhalter für freie Ablage.
- Qualitips™ Proben.
- QC-Zertifikate
- Bedienungsanweisungen
- Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
- Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
- Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
- Einstellbarer Spitzenabwurf.
- Komplett montiert autoklavierbar.
- Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
<± 2.5 % – <± 1.0 % / <± 1.5 % – <± 0.5 % | |
Doppelpack | |
2/Pckg. | |
36 Monate | |
1 |
Ja | |
< 0.6 % – < 0.2 % / < 0.5 % – < 0.2 % | |
Mikropipette | |
Acura™ Handbuch XS | |
20–200 μl bis 100–1000 μl |