missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Gloves Class 0 - RIG014R

Artikelnummer. 17808138 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17808138

Marke: Ansell RIG014R090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ActivArmr Gloves Class 0 - RIG014R are durable electrical protection gloves, ensuring safety and everyday usability.

  • Electrical Insulating Gloves are made from natural rubber latex using a proprietary environmentally friendly dipping process for ultimate flexibility and dexterity.
  • Their ergonomic hand-at-rest shape and non-splayed fingers reduce hand fatigue.
  • The generous flared cuff allows room for clothing.
  • The design also features a smooth-finish for easy donning and doffing.
  • Certified for resistance to acid (Category A), Ozone (Category Z) and very low temperatures (Category C).
  • Applications with risk of touch voltage AC maximum 1000 V (DC maximum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Lichtbogen Arc Rating of APC 1, Arc flash certified as per IEC 614821-2:2014 and ATSM F2675:2021 standards
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Number, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant
Farbe Red
Hand Specific
Material Natural Rubber
Produkttyp Electrical Insulating Gloves
Größe 9
Zur Verwendung mit (Geräte) Applications with risk of touch voltage Electrical Contractors Hybrid engine manufacturing and repair Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO) Mass Transit Repair and Maintenance Power maintenance, repair and transmission Telecom repair near electrical wires
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Spannung 1000 VAC, 1500 DC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt