missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2, Black, 14 in.

Artikelnummer. p-7228764 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17825601

Marke: Ansell RIG214B080

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
  • Die Elektroschutzhandschuhklasse 2 bietet Lichtbogenschutz Klasse 2 gemäß EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, Klasse 2
Farbe Schwarz
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektrisch isolierte Handschuhe
Größe 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Serie RIG214B.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 360 mm
Spannung 17000/25500
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt