missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00, Black, 14 in.
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Leistungsprofil-Komfort
- Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
- Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
- Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
- Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
- Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
- Umweltfreundlich
- Proprietärer Tauchprozess
- Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 00 |
| Farbe | Schwarz |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Naturlatex-Gummi |
| Produkttyp | Elektrisch isolierte Handschuhe |
| Größe | 11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
| Serie | RIG0014B. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur