missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Black, 11 in.

Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

Marke:  Ansell RIG011B120

61.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17825561

  • 89.95 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CE-Nummer, Kategorie III, Klasse 0
Spezifisch
Elektrisch isolierte Handschuhe
Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Rollrand/gerollt
11 in.
1000/1500
Schwarz
Naturlatex-Gummi
12
Schwarz
RIG011B.
280 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Black, 11 in. > ActivArmr Elektrisch isolierte Handschuhe Klasse 0, schwarz, 11 Zoll; Größe: 12

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt