Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Black, 11 in.
Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
Marke: Ansell RIG011B110
61.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leistungsprofil-Komfort
- Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
- Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
- Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
- Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
- Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
- Umweltfreundlich
- Proprietärer Tauchprozess
- Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Spezifikation
CE-Nummer, Kategorie III, Klasse 0 | |
Spezifisch | |
Elektrisch isolierte Handschuhe | |
Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen | |
Rollrand/gerollt | |
11 in. | |
1000/1500 |
Schwarz | |
Naturlatex-Gummi | |
11 | |
Schwarz | |
RIG011B. | |
280 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.