Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Komfortabler Temperaturschutz mit Fingerbeweglichkeit
97.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform |
---|---|
Coating Material | PVC |
Farbe | Blau |
Hand | Spezifisch |
Norm EN 388 | 312XB |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16825250
|
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
78202070 |
7 |
97.55 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16835250
|
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
78202090 |
9 |
97.55 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der nahtlose Träger aus Strickgewebe und das thermisch isolierende Acryl bieten Tragekomfort und Wärme bei Arbeiten in der Kälte oder in Kühlhäusern.
- Acrylträger, schützt vor Kälte ohne Einbußen der Fingerbeweglichkeit
- Innenhand mit Mikronoppen für bessere Griffsicherheit und Abriebfestigkeit bei Arbeiten mit Lebensmitteln oder in der Kälte.
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH-konform | |
Blau | |
312XB | |
Acryl | |
10 |
PVC | |
Spezifisch | |
Lebensmittelverarbeitung | |
78-202 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.