Learn More
Acrylsäure, 97 %, stab. mit ca. 200 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Acrylsäure dient als Vorläufer bei der Herstellung von 3-Hydroxypropionsäure. Wird bei der Herstellung von wasserabsorbierenden Harzen verwendet. Reagiert mit Alkoholen, um die entsprechenden Ester herzustellen. Seine Ester werden als Rohstoffe für Kunstharze, Kautschuke, Beschichtungsklebstoffe, Wasserlacke, Bohnerwachs und Klebstoffe verwendet. Wird auch zur Herstellung von Homopolymeren oder Copolymeren durch Reaktion mit anderen Monomeren wie Acrylamiden, Acrylnitril, Vinyl, Styrol und Butadien verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Leicht und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Sauerstoff, Polymerisationsinitiatoren, Aminen und Peroxiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acrylic acid |
| Namenshinweis | stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol |
| Schmelzpunkt | ∼13°C |
| Siedepunkt | 138°C to 139°C |
| Flammpunkt | 54°C (130°F) |
| Geruch | Pungent |
| Strukturformel | H2C=CHCO2H |
| Menge | 2500 g |
| UN-Nummer | UN2218 |
| Beilstein | 635743 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.