Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 40%ige Lösung, frei von Bis-Acrylamid
Beschreibung
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acrylamid ist eine häufig verwendete Matrix für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen. Acrylamid wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyacrylamiden verwendet, für die Proteinelektrophorese (PAGE), die Synthese von Farbstoffen und Copolymeren für Kontaktlinsen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von Säuren, Oxidationsmitteln, Eisen- und Eisensalzen, Kupfer, Messing und Freiradikalinitiatoren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acrylamid |
| Namenshinweis | bisacrylamide free |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Konzentration | 40% soln |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN3426 |
| Beilstein | 605349 |
| Merck Index | 14,129 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
- Acrylamide (40%) Solutions
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acrylamide
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.