missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acriflavin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acriflavinhydrochlorid |
Namenshinweis | Interkalierender Farbstoff, antiseptisch, Analyse von zellulärer DNA und Protein |
Prozentgehaltsbereich | 0.991 |
Formelmasse | 245.8 |
Farbe | Rot bis braun |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'