missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetonitril, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
262.00 CHF - 809.00 CHF
| Produktcode | Marke | dimQuantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | dimQuantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30280938
|
Thermo Scientific
T009550500 |
279.00 CHF 262.00 CHF / 500 Milliliter Sparen 17.00 CHF 6% Rabatt |
Verfügbar ab: 11-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
30280939
|
Thermo Scientific
T009551000 |
690.00 CHF 408.00 CHF / 1 Liter Sparen 282.00 CHF 40% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
30280940
|
Thermo Scientific
T009552500 |
1115.00 CHF 809.00 CHF / 2.5 Liter Sparen 306.00 CHF 27% Rabatt |
Verfügbar ab: 11-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Acetonitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.