missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Essigsäure-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
Gehäuse 25mL
50 ml
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetic-d3 acid-d |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.5 atom%D |
Dichte | 1,1300g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,4% |
Flammpunkt | 40 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1,3709 |
Relative Dichte | 1,13 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic-d3 acid-d
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'