missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Kits für polare Selektivitäten
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Accucore™ Kits für polare Selektivität zum Überprüfen der optimalen Selektivität der Accucore HPLC-Säulen für polare Analyten.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Das Kit enthält 1 Accucore aQ HPLC-Säule, 1 Accucore PFP-Säule und 1 Accucore HILIC-Säule
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | HPLC-Säulenkit |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelform | Sphärisch, fester Kern |
| Partikelgröße | 2,6 μm |
| Porengröße | 80 Å |
| Oberfläche | 130 m²/g |
| Stationäre Phase | aQ C18, HILIC, PFP |
| Produktlinie | Accucore |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur