Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen aromatischer Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 27926-153030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-X-Säulen erzielen Sie schnelle, hochauflösende Trennungen von aromatischen Verbindungen. Robuste 2,6-µm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die aromatische Phenyl-X-Alkyl-gebundene Phase bietet einzigartige Umkehrphasen-Formselektivität bei hoher aromatischer Selektivität und ist mit stark wässrigen mobilen Phasen kompatibel. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Einzigartige Selektivität und verbesserte Retention bei aromatischen Verbindungen- Unsere urheberrechtlich geschützte aromatische, gebundene Alkyl-Phase bietet im Vergleich zu anderen Umkehrphasenmaterialien wie C18 oder Hexyl eine einzigartige Selektivität.
- Bei einer speziell entwickelten gebundenen Phase tritt in stark wässrigen mobilen Phasen kein Phasenkollaps auf.
- 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Phenyl (Ph) | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
Nicht zutreffend | |
Accucore | |
6 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.