missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ABL1 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
1590.00 CHF - 2615.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde |
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | FISH-Ce |
Gen-ID (Entrez) | 25 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16003475
|
Abnova™
FS0040.100UL |
100 μl |
1590.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16013475
|
Abnova™
FS0040.200UL |
200 μl |
2615.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Tube | |
25 | |
Flüssig |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl für jede 100 μl-FISH-Sonde |