Learn More
Kimberly-Clark™ Professional A45 Kleenguard™ Atmungsaktive Schutzanzüge gegen Flüssigkeiten und Partikel
Atmungsaktive Einweg-Overalls mit Haube und Windschutzleiste für das Atemgerät. Ultimativer Tragekomfort, hergestellt aus hochwertigem Gewebe und Folienlaminat. Für antistatischen und allgemeinen Schutz vor Wasser- und Chemikalienspritzern, Flüssigkeiten oder Staubpartikeln. PSA-Kategorie III.
Marke: Kimberly-Clark™ Professional 99670
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
- Weiße, besonders atmungsaktive, antistatische, silikonfreie Overalls
- Hochwertiges Verbundmaterial aus Gewebe und Folie für Tragekomfort, Sicherheit und Stärke.
- Gewährt Schutz der PSA-Kategorie III
- Sturmklappe und -haube für einfachere Befestigung an einem Atemschutzgerät
- Bietet antistatischen und allgemeinen Schutz gegen Spritzwasser oder Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel
- Die ultimative Kombination von Schutz und Tragekomfort für Risikobereiche.
- Speziell gestaltete Haube passend für ein Atemschutzgerät, längere Ärmel
- Durchgehender Reißverschluss
Spezifikation
Durchgehender Reißverschluss vorne | |
Weiß | |
60 cm | |
25/Pckg. | |
0.8 kg |
Hochleistungsgewebe und Schichtstoff | |
Bietet hohen Schutz auf der Vorderseite und sorgt für Tragekomfort und Atmungsaktivität auf der Rückseite | |
Mit Haube | |
Groß |