missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ A 11 Basisch
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16218111 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16218111

Marke: IKA™ 0002900003

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Batch-Walzwerk mit Edelstahl-Wendetrommel ist für das Schlagschleifen von harten, spröden oder nicht elastischen Schleifmaterialien ausgelegt.

  • Feuchte und klebrige Materialien können durch Zugabe von Wasser pulverisiert werden
  • Mahlkammer aus PTFE, glasfaserverstärkt mit Edelstahleinlass (1.4571)
  • Nutzvolumen 80 ml
  • Zur Versprödung von Mahlgut mit Flüssigstickstoff in der Mahlkammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 85 x 85 x 240 mm
Hertz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Stecker
Geschwindigkeit 0 to 28 rpm
Spannung 100/115 V, 220/230 V
Gewicht (metrisch) 1.5 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt