missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ A 10 Basisch
GREENER_CHOICE

Die neu gestaltete Chargen-Mühle zerkleinert harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe mit Volumen bis zu 50 ml.

auf Anfrage

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Abmessungen (L x B x H) 130 x 250 x 145 mm
Härte Max. 5 Mohs
IP-Schutzart IP41
Material Stainless Steel 1.4034
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16278611
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0025002267
CH Plug
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Beschreibung

Beschreibung

  • Proben können direkt in der Mahlkammer verspröden
  • Auch harte, ölige und wässrige Proben können gemahlen werden
  • Bei der Entwicklung der Mühle lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Sicherheit
  • Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist, und kann nur bei Stillstand geöffnet werden
  • Die Schnellstopp-Funktion sorgt für zusätzliche Sicherheit des Anwenders
Spezifikation

Spezifikation

50 ml
Max. 5 Mohs
Stainless Steel 1.4034
25,000 rpm
300 W
130 x 250 x 145 mm
IP41
Stainless Steel 1.4301
220/240 V
3.13 kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IKA™ A 10 Basisch

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt