missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9790 LED-Kopflampe
Verfügt über zwei separate Reflektoren für Distanz- und Flächenbeleuchtung mit komplettem Schutz gegen Staub und Wasser (IP 67).
Marke: Uvex™ 9790062
Additional Details : Gewicht : 0.29000kg
Beschreibung
- Zwei separate Reflektoren für Distanz-und Flächenlicht
- Kompakte Bauform, entwickelt für das Uvex™ Visiersystem
- Passt in den vorderen Schlitz der pheos-, pheos alpine- und 9780 antistatischen Sicherheitshelme
- Vier unterschiedliche Betriebsmodi zur Auswahl
- Schutzart IP 67: Staub- und wasserdicht
- Stromquelle: Lithium-Ionen-Akku mit 1,7 Ah
- Lichtstrom reicht von 55 bis 115 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 25 Stunden
- Einsatz bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C.
- Inklusive Ladeadapter
Spezifikation
25 h | |
Uvex™ pheos, pheos alpine und 9780 antistatische Sicherheitshelme | |
9790 | |
IP 67 |
Lithium-Ionen | |
Ladeadapter | |
Kopflampe |