missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Platten für Gewebekulturen

Artikelnummer. p-9045082
Click to view available options
Verpackung:
162 Stück/Packung; 1 Stück/Karton
6 Stück/Packung; 108 Stück/Karton
Packungsgröße:
108 Stück
162 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11331714

Marke: TPP™ 92097

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid

  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controlled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
  • Ridged grip area ensures secure grasp and prevents from accidentally lifting off lid
  • Clear alpha-numerical labelling between wells for easy orientation during microscopy
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • Crystal clear transparency

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.636 cm2
Verpackung 162 Stück/Packung; 1 Stück/Karton
Farbe Clear
Material Polystyrene
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0.34 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 162, Multi Pack
Abmessungen (L x B x H) 128 x 86 x 17 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt