missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9190 i-3s Safety Spectacles
13.38 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Gelb
Grau
Transparent
Beschreibung
- Passend für eine Vielzahl unterschiedlicher Benutzer entwickelt
- Die Neigung des Bügels kann in mehreren Stufen eingestellt werden, sodass sie an individuelle Gesichtsformen angepasst werden kann
- Die 3-Komponenten-Technologie verfügt über ein verstellbares Nasenstück, weiche/rutschfeste Ohrstücke und metallfreie Bügel
- Entwickelt, um Druckpunkte zu vermeiden und so den Benutzerkomfort zu erhöhen
Supravision AR-Beschichtung
- Innen: Entspiegelt
- Außen: Entspiegelt
- Ideal für Arbeitsbedingungen mit hellen oder gemischten Lichtverhältnissen
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Plus Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei und kratzfest
- Außen: Beschlagfrei und kratzfest
- Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Supravision excellence |
Linsenfärbung | Transparent |
Rahmenfarbe | Anthrazit, Lime |
Modell | 9190 i-3s. |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV 400 |
Labeling | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'