missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9,10-Dimethylanthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
9,10-Dimethylanthracene is used as an antioxidant-photosensitizer dual-loaded polymeric micelles with controllable production of reactive oxygen species. It is also used as chemical rate constant actinometer in singlet molecular oxygen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Dimethylanthracen dient als antioxidativer Photosensibilisator für zweifach beladene Polymermizellen mit einer kontrollierbaren Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies. Es wird auch als konstantes chemisches Aktinometer bei Reaktionen mit molekularen Singulett-Sauerstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
9,10-Dimethylanthracen dient als antioxidativer Photosensibilisator für zweifach beladene Polymermizellen mit einer kontrollierbaren Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies. Es wird auch als konstantes chemisches Aktinometer bei Reaktionen mit molekularen Singulett-Sauerstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9,10-Dimethylanthracene |
Schmelzpunkt | 182°C to 184°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1909028 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
Formelmasse | 206.29 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'