missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 8-425-Gewinde, angebrachtes Septum
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Cremefarben, Rot, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Typ | Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur