Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubgewindekappen aus PP für Autosampler-Fläschchen
National Scientific kombinierte Verschlusskappen und Septum für 8-425 Gewinde Fläschchen mit Standard-Öffnung sind für zahlreiche Applikationen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septum-Materialien erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
National Scientific kombinierte Verschlusskappen und Septum für 8-425 Gewinde Fläschchen mit Standard-Öffnung sind für zahlreiche Applikationen in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Septum-Materialien erhältlich.
- Oben offene Verschlusskappen können mit jedem 8 mm Septum verwendet werden
- Phenolharz-Verschlusskappen sind autoklavierbar und für Applikationen bei niedrigen Temperaturen geeignet
- Polypropylen-Verschlusskappen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- KimLok™ Verschlusskappen/Septum-Einheiten haben einen eingegossenen Zentrierring, der ein Verschieben des Septums während der Injektion verhindert
- Septum aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum wird bei HPLC- und IC-Applikationen am häufigsten eingesetzt
- Vorgeschlitztes Septum lässt sich leichter mit dünnen Nadeln durchstechen
Spezifikation
8mm Open Top Cap , 5,5 mm Loch | |
Polypropylen, Silicone, Polypropylene | |
100 | |
Open Top Screw Cap | |
8-425 Screw Thread Vials |
rosa, Red, White | |
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE | |
1.00mm | |
8mm |