Learn More
8-Oxa-3-azabicyclo-[3.2.1]-octan Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]Oktanhydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octanhydrochlorid |
| Formelmasse | 149.62 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.