missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 7570Einweghandschuhe aus Nitril, beschleuniger- und puderfrei
Click to view available options
Größe:
XS
S
L
XL
Beschreibung
- Gut sichtbare grüne Farbe; erhöhte Sicherheit bei schlechten Lichtbedingungen
- Vermeidet Risiken durch Latex-Allergien der Typen I und IV
- Fühlt sich an, wie eine zweite Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
- Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt
- Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 |
AQL | 1.5 |
Farbe | Gut erkennbares Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | S |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'