missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 7570Einweghandschuhe aus Nitril, beschleuniger- und puderfrei
Click to view available options
Größe:
XS
S
L
XL
Beschreibung
- Gut sichtbare grüne Farbe; erhöhte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Vermeidet Latexallergierisiken Typ I und IV.
- Zweites Hautgefühl, weichere Textur und einfaches Anziehen.
- Low-modulus-Formulierung für bessere Paßform und verringerte Handermüdung.
- Texturierte Fingerspitzen für bessere Griffigkeit.
- Puderfrei und silikonfrei.
- Elektrostatisch ableitend im Gebrauch use (ESD).
- Kategorie III, EN 374 und EN 455 konform.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 |
AQL | 1.5 |
Farbe | Hi-vis Green |
Einwegprodukt | Ja |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | XL |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'