missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7502PF Biologische Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. 16465434
Click to view available options
Größe:
2XL
L
M
S
XL
XS
missing translation for 'unitSize'
180 Stück
200 Stück

Product Code. 16465434

missing translation for 'mfr': SHOWA™ 7502PF08M

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Die puderfreien Nitrilhandschuhe sind mit der Eco Best Technology (EBT) biologisch abbaubar und fühlen sich an wie eine zweite Haut, um die Ermüdung der Hände zu verringern.

  • 100 % biologisch abbaubares Nitril
  • Die Beschleuniger-freie Formulierung schützt empfindliche Haut
  • Latexfrei
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Silikonfrei, beidhändig, nicht steril
  • 21 CFR/FDA-konform für direkten Lebensmittelkontakt
  • Ideal für Labor-, Lebensmittel-, Landwirtschaft- und Hausmeisteranwendungen
  • Gerollter Aufschlag

Specifications

Zertifizierung/Konformität ASTM D5511, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated Nein
Anwendungen Industriell, Labor
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
Größe M
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Modell 7502PFM
Serie 7502PF
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,13 cm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.