missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 7502PF Biologische Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. 16405444
Click to view available options
Größe:
2XL
L
M
S
XL
XS
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück

Artikelnummer. 16405444

Marke: SHOWA™ 7502PF11XXL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die puderfreien Nitrilhandschuhe sind mit der Eco Best Technology (EBT) biologisch abbaubar und fühlen sich an wie eine zweite Haut, um die Ermüdung der Hände zu verringern.

  • 100 % biologisch abbaubares Nitril
  • Die Beschleuniger-freie Formulierung schützt empfindliche Haut
  • Latexfrei
  • Formulierung mit niedrigem Modulus zur Verbesserung der Passform und zur Verringerung der Hand-Ermüdung
  • Silikonfrei, beidhändig, nicht steril
  • 21 CFR/FDA-konform für direkten Lebensmittelkontakt
  • Ideal für Labor-, Lebensmittel-, Landwirtschaft- und Hausmeisteranwendungen
  • Gerollter Aufschlag

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D5511, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated Nein
Anwendungen Industriell, Labor
AQL 1,5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
Größe 2XL
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Modell 7502PFXXL
Serie 7502PF
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,13 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt