missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-Azaindol-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 243.0°C to 245.5°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 244.1 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 7-Azaindole-5-boronic acid, pinacol ester, 97%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'