missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort 6010 Tragbares Multiparameter-Analysegerät

Geeignet als Tischgerät und als tragbares Gerät. Der Consort 6010 Multiparameter Portable Analyzer ist ein Einkanal-Messgerät, das mit einer Reihe von Elektroden kompatibel ist und ein anwenderfreundliches Menüsystem und ein integriertes Hilfesystem bietet, das den Anwender durch Konfiguration und Verwendung führt.

Marke:  Consort C6010

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12117810

Menge Preis
1 681.12 CHF / 1 Stück
5 641.00 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Messgerät separat oder mit pH-Kit erhältlich (pH/ATC-Elektrode SP20T, 2 x 50 ml-Puffer (pH 4 und 7), 50 ml-Elektrolyt (3M KCl) und Tragetasche).

  • Tragbar und Tischgerät in einem Gerät kombiniert
  • Parameter: pH, mV, Leitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Salinität, TDS, gelöster Sauerstoff, Temperatur
  • Vergoldete BNC-Verbindungsstücke sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine lange Lebensdauer, selbst in rauen Umgebungen
  • Vorprogrammierte pH-Puffer und EC-Standards sowie Möglichkeit für weitere 5 pH-Puffer und 3 EC-Standards
  • Benutzerdefinierte Kalibrierungstabellen bieten vollständige Informationen zu Puffer-/Standardtemperaturbeziehungen (über Menü oder vom PC hinzufügen)
  • Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
  • Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
  • Halten-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeige
  • Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte von mV, pH und DO
  • Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
  • Kapazitive Kompensation eliminiert kapazitive Elektroden-/Kabelkomponenten bei niedrigen Leitfähigkeiten
  • Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
  • Der GPL-Bericht kann auf dem Display angezeigt oder an den digitalen Port gesendet werden
  • Vorprogrammierte Standardwerte
    pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (bei 25 °C)
    Leitfähigkeit: 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (bei 25 °C)
  • Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spezifikation

Spezifikation

0.5 % Endwert des Bereichs
0.1 % ±1 Stelle
Weiße Hintergrundbeleuchtung
1 bis 3
1 bis 5
0.07 bis 13 cm-1
12000 + °C/Datum/Uhrzeit
Nur Messgerät
Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch
100/240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
600 bis 1300 hPa (Luftdruck)
0.001 μS/cm
1 Ω.cm
0.1
−5 bis +105 °C (pH, Leitfähigkeit), 0 bis 50 °C (DO)
1 Punkt
Pt 1000
600 g
LCD, 128 x 64 Pixel
0 bis 2000 mS/cm
0,0 bis 70,0
±2000.0
0.001
1 % ±1 Stelle
0,1 % ± 1 Ziffer
4 x 1.2 V, AA, NiMH
1 (mV, DO, Luftdruck)
GLP, Erinnerung: 0–999 h
Alle Modi, manuell oder zeitgesteuert, Intervall: 1–9999 s
12 x 25 x 5 cm (L x T x H)
1 BNC zur Messung, 1 x 2 Banane für Temperatur
C6010
0 bis 60.00 mg/l
0 bis 95 %, nicht kondensierend
0.01 mg/l
0.01 mg/l
0.1° C
0 °C bis 40 °C
0.1° C
36 Monate
1 Messung, 1 Temperatur
USB
0 bis 200 MΩ.cm
0 bis 100,0 g/l
−2.000 bis +16.000
–5 °C bis +105 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate