missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromohexansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
6-Bromohexanoic acid is used in the preparation of N-acylsulfonamides, diarylthioethers and 2-lithio-1,3-dithian. It is widely used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromohexansäure wird bei der Herstellung von N-Acylsulfonamiden, Diarylthioether und 2-lithio-1,3-Dithian verwendet. Wird häufig als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
6-Bromohexansäure wird bei der Herstellung von N-Acylsulfonamiden, Diarylthioether und 2-lithio-1,3-Dithian verwendet. Wird häufig als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromohexanoic acid |
Schmelzpunkt | 32°C to 35°C |
Siedepunkt | 165°C to 170°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1749740 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 195.06 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'