missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine |
| Schmelzpunkt | 80°C to 82°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 114140 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Formelmasse | 187.04 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur