missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ 5424R-Mikrozentrifugen

Diese Zentrifugen eignen sich für alle modernen Anwendungen der Molekularbiologie in Eppendorf™ und PCR-Röhrchen. Eppendorf ×/5424R Mikrozentrifugen haben eine Kapazität von 24 Plätzen und erreichen eine Drehzahl von bis zu 21,130 g. Die patentierte Kompressortechnologie mindert Vibrationen und schützt Ihre Proben.

6200.00 CHF - 6665.00 CHF

Spezifikation

Fassungsvermögen 24 x 1.5/2 ml
Max. Drehzahl 15,000 U/min
Max. RZB 21,130 x g
Display Farbgrafikdisplay
Außenhöhe (metrisch) 26 cm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Rotor inklusive Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Rotor inklusive Preis Menge & Verfügbarkeit  
10148204 Unterlagen ansehen Eppendorf™
5404000014
230 V, 50/60 Hz Ja 6665.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10280545 Unterlagen ansehen Eppendorf™
5404000413
240V 50/60Hz Ja 6665.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
13-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10565275 Unterlagen ansehen Eppendorf™
5404000618
230 V, 50/60 Hz Nr. 6200.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Zentrifuge 5424 und Zentrifuge 5424R stellen den neuen Maßstab im Labor dar
  • Temperaturbereich von -10 bis +40 °C
  • Gekühlte Zentrifuge 5424R mit hochmoderner Kühltechnik sichert Energieeffizienz und hohe Genauigkeit von Temperaturen und sorgt für den maximalen Schutz der Proben
  • Zur Erleichterung der Abläufe und zur Zeitersparnis kühlt die Zentrifuge 5424R in nur 8 Minuten auf 4 °C herunter
  • FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ca. 21 °C auf 4 °C in nur 8 Minuten
  • Nach 8 Stunden Nichtbenutzung springt das ECO-Ausschaltsystem an und senkt so den Energieverbrauch (40 % über Nacht), wodurch sich auch die Lebensdauer des Verdichters verlängert (diese Funktion kann deaktiviert werden)
  • Eingebauter Kondensatablass verhindert Wasseransammlungen in der Rotorkammer

Bestellinformation

Abmessungen: (L x B x H) 12.675 × 9.25 × 8.875 in. (32 × 23.6 × 22.7 cm), Nettogewicht: 13.4 kg (29.5 lbs.)

Spezifikation

Spezifikation

24 x 1.5/2 ml
21,130 x g
26 cm
29 cm
15,000 U/min
Farbgrafikdisplay
30 s bis 9 h 59 min mit HOLD-Funktion