missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 vorbenetzte 15,000– D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Mit chemisch behandelten Schläuchen zum Entfernen aller Spuren von Schwermetallen und Sulfidverbindungen.
154.02 CHF
Spezifikation
MWCO | 15 kD |
---|---|
Menge | 1 m-Schläuche/-Kit |
Includes:
- 1 Meter vorbehandelte Schläuche, ein Paar Verschlüsse und 5 Öffnungsplättchen
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15350702
|
Spectrum™
132 121T |
0.45 ml/cm Vol./Länge | 7.5 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15380702
|
Spectrum™
132 124T |
6.4 ml/cm Vol./Länge | 29 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15370702
|
Spectrum™
132 123T |
3.3 ml/cm Vol./Länge | 20.4 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15360702
|
Spectrum™
132 122T |
1.8 ml/cm Vol./Länge | 15 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Äquilibriert in Wasser
- Nass verpackt in Konservierungslösung aus 0.05 % Natriumazid
- Für kleine Experimente oder die Qualifizierung einer Membran für eine bestimmte Anwendung
Spezifikation
15 kD | |
1 m-Schläuche/-Kit |