missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 500 μGasdichte Spritze der Serie L 1700

Artikelnummer. 17824272
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17824272 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
17854372 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17864272 22 G Stumpf Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17854382 22 G Konus Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17814272 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementierter Luer-Konus 1 Stück
17824282 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17834192 22 G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre 1 Stück
17834272 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock 1 Stück
17844212 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer Lock, fest 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17824272 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL80801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Ausführung der Spritzen der Serie 700.

  • Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina bis zu 500 ml.μL.
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.128 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle Ohne Kanüle
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1750 RN Spritze
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 500 μl
Länge (metrisch) Kanüle Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.