missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ MetalFree™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen
GREENER_CHOICE

Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde von 21 häufig vorkommenden Metallen

Marke:  Labcon™ 3194-330-001-9

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30280321

  • 195.39 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Conical centrifuge tube
  • With attached flat screw caps
  • Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Caps are pure natural polyethylene
  • Patented anti-smear writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 17,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 50 mL
  • Natural colorless caps
  • Made in USA
  • Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labcon™ MetalFree™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen > 25 tubes per low waste fiber rack/2 racks per pack/10 packs per case, non-sterile

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt