missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ MetalFree™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen
GREENER_CHOICE

Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde von 21 häufig vorkommenden Metallen

Marke:  Labcon™ 3184-340-001-9

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30280320

  • 195.39 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Conical centrifuge tube
  • With attached flat screw caps
  • Certified free of metals to 1 part per billion of 43 common metals and elements
  • Caps are pure natural polyethylene
  • Patented anti-smear writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 17,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 50 mL
  • Natural colorless caps
  • Made in USA
  • Elements tested: Aluminium, Antimony, Arsenic, Barium,, Beryllium, Bismuth, Cadnium, Caesium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Gold, Iron, Lead , Lithium, Magnesium, Manganese, Mercury, Molebdenum, Nickel, Niobium, Phosphorus, Potassium, Rhenium, Rubidium, Selenium, Silicon, Silver, Sodium, Strontium, Tantalum, Thallium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirconium
Especificaciones
Mehr anzeigen
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Labcon™ MetalFree™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen > 50 tubes per bag/10 bags per case, non-sterile

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado