missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Thio-D-Glucose, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Beschreibung
5-Thio-D-glucose is used as an inhibitor of the cellular transport of D-glucose and D-glucose mediated insulin release, it is also an Inhibitor of spermatogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Thio-D-Glucose wird als Inhibitor des zellulären Transports von D-Glucose und D-Glucose vermittelten Insulinfreisetzung verwendet; es ist auch ein Inhibitor der Spermatogenese. Es wird zudem zur Kontrolle/Reduzierung der Glykolysegeschwindigkeit in vivo verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
5-Thio-D-Glucose wird als Inhibitor des zellulären Transports von D-Glucose und D-Glucose vermittelten Insulinfreisetzung verwendet; es ist auch ein Inhibitor der Spermatogenese. Es wird zudem zur Kontrolle/Reduzierung der Glykolysegeschwindigkeit in vivo verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Thio-D-glucose |
Schmelzpunkt | 135°C to 138°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 mg |
Beilstein | 1865193 |
Merck Index | 14,9334 |
Formelmasse | 196.22 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'